!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE G (9), L. 10 3/4PO, GRIS/NOIR, PEHP/PE, MANCHETTE EN TRICOT, PAIRE

GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE G (9), L. 10 3/4PO, GRIS/NOIR, PEHP/PE, MANCHETTE EN TRICOT, PAIRE

IRONCLAD

GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE G (9), L. 10 3/4PO, GRIS/NOIR, PEHP/PE, MANCHETTE EN TRICOT, PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE G (9), L. 10 3/4PO, GRIS/NOIR, PEHP/PE, MANCHETTE EN TRICOT, PAIRE

GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE G (9), L. 10 3/4PO, GRIS/NOIR, PEHP/PE, MANCHETTE EN TRICOT, PAIRE

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.36 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IPWKKC4PU04L
  • N° de modèle du manufacturier KKC4PU-04-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Informations sur le produit

Ces gants de sécurité en tricot HPPE résistants aux coupures, gris, de taille grande, de 10.75 pouces de longueur, de style de coupe américaine, ont un revêtement en polyuréthane noir à finition plate sur la paume et les doigts pour une protection supplémentaire. Comprend une manchette en tricot pour plus de confort.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • NormesANSI/CE
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Sans latexOui
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Sans siliconeNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Matériau de paumePEHD
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Taille - Numérique 9
  • Longueur du gant 10 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Série Command
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Force de perforation ANSI/ISEA 113 N
  • Couleur Gris
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande