Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits Ansell Hyflex 11-518 bleus de grande taille sont composés de PEHD. Dotés d'un revêtement en polyuréthane, de coutures en polyester et possèdent un pouce complet. Homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Intégralité des doigts, manchettes en tricot.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotPEHP diamant
Style de protection des mainsGant
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueP
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantSableux
RéversibleNon
ÉpaisseurCal. 18
Sans siliconeNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA2000
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Matériau de paumePolyuréthane
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
NormesANSI-ASTM/EN
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique7
Longueur du gant8,5 po
Couleur du revêtement du gantBleu
Arbre d'entraînementNon classé
SérieHyFlex
Compatible avec les écrans tactilesNon
Unité de ventePaire
Force de perforation ANSI/ISEA20 N
CouleurBleu
Pays d’origineCorée, République de
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 16,05 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 12,63 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: