!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTE COUPURES, HAUTE VIS, TAILLE TTG (11), LONGUEUR 11 ½PO, JAUNE, TRICOT PEHP/PE, PAIRE

GANTS RÉSISTE COUPURES, HAUTE VIS, TAILLE TTG (11), LONGUEUR 11 ½PO, JAUNE, TRICOT PEHP/PE, PAIRE

IRONCLAD

GANTS RÉSISTE COUPURES, HAUTE VIS, TAILLE TTG (11), LONGUEUR 11 ½PO, JAUNE, TRICOT PEHP/PE, PAIRE close
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
GANTS RÉSISTE COUPURES, HAUTE VIS, TAILLE TTG (11), LONGUEUR 11 ½PO, JAUNE, TRICOT PEHP/PE, PAIRE

GANTS RÉSISTE COUPURES, HAUTE VIS, TAILLE TTG (11), LONGUEUR 11 ½PO, JAUNE, TRICOT PEHP/PE, PAIRE

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 12,01 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 144,12 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article IPWKKC2PUY06XXL
  • N° de modèle du manufacturier KKC2PU-Y-06-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

La haute visibilité est primordiale dans ces gants à manchette en tricot HPPT de taille très très très grande (11) avec un revêtement en polyuréthane résistant aux coupures sur la paume et les doigts. Ils sont de style de coupe américaine, de 11.5 pouces de longueur et ont un entredoigt-index renforcé.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • NormesANSI/CE
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Sans latexOui
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétique2TG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
  • ÉpaisseurCal. 18
  • Sans siliconeNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Matériau de paumePEHD
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Taille - Numérique 11
  • Longueur du gant 10 po
  • Couleur du revêtement du gant Jaune
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Série Command
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Force de perforation ANSI/ISEA 67 N
  • Couleur Jaune