!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,2TG(11),LISSES,POLYURÉTHANE,PAUME TREMPÉ,15GA,NYLON,60PQT

GANTS ENDUITS,2TG(11),LISSES,POLYURÉTHANE,PAUME TREMPÉ,15GA,NYLON,60PQT

KIMBERLY-CLARK

GANTS ENDUITS,2TG(11),LISSES,POLYURÉTHANE,PAUME TREMPÉ,15GA,NYLON,60PQT close
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
GANTS ENDUITS,2TG(11),LISSES,POLYURÉTHANE,PAUME TREMPÉ,15GA,NYLON,60PQT

GANTS ENDUITS,2TG(11),LISSES,POLYURÉTHANE,PAUME TREMPÉ,15GA,NYLON,60PQT

KIMBERLY-CLARK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.40 / PAIRE
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
  • N° article KMB13841
  • N° de modèle du manufacturier 13841
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Ces gants noirs enduits présentent un revêtement en polyuréthane et des pouces droits. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 1 pour leur résistance aux coupures. Les gants en tricot résistant aux coupures respectent les normes ANSI/ISEA 105 pour protéger les mains des travailleurs contre les coupures, les abrasions, les lacérations et les perforations. La construction en filé permet aux gants en tricot d'épouser la forme de la main.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • CouleurNoir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 1
  • Normes EN 388
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non classé