!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS COUPURES, CALIBRE10, TAILLE8, DOUBLURE NRE, COUCHE PAUME NRE, MOUSSE 100 % PUR

GANTS RÉSISTANTS COUPURES, CALIBRE10, TAILLE8, DOUBLURE NRE, COUCHE PAUME NRE, MOUSSE 100 % PUR

MICROFLEX

GANTS RÉSISTANTS COUPURES, CALIBRE10, TAILLE8, DOUBLURE NRE, COUCHE PAUME NRE, MOUSSE 100 % PUR close
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
GANTS RÉSISTANTS COUPURES, CALIBRE10, TAILLE8, DOUBLURE NRE, COUCHE PAUME NRE, MOUSSE 100 % PUR

GANTS RÉSISTANTS COUPURES, CALIBRE10, TAILLE8, DOUBLURE NRE, COUCHE PAUME NRE, MOUSSE 100 % PUR

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.23 / PAIRE
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
  • N° article ANL11-751-8
  • N° de modèle du manufacturier 11-751-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.115 lb

Informations sur le produit

Idéal pour la protection des mains, cette paire de gants de sécurité de calibre 10 et de taille 8 fait partie de la série HYFLEX️ Intercept. Les caractéristiques comprennent une technologie de résistance aux coupures et une protection mécanique avancée, et les gants sont faits de mousse de polyuréthane à 100 % avec une doublure noire et une couche de paume noire pour allier confort et protection.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Sans siliconeNon
  • CouleurNoir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Performance du gant Usage général
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Matériau de paume Polyuréthane
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)