!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, TG(10), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A4 ANSI, PAUME TREMPÉE, PUR, SABLÉ, BLANC

GANTS ENDUITS, TG(10), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A4 ANSI, PAUME TREMPÉE, PUR, SABLÉ, BLANC

HYFLEX

GANTS ENDUITS, TG(10), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A4 ANSI, PAUME TREMPÉE, PUR, SABLÉ, BLANC close
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
GANTS ENDUITS, TG(10), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A4 ANSI, PAUME TREMPÉE, PUR, SABLÉ, BLANC

GANTS ENDUITS, TG(10), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A4 ANSI, PAUME TREMPÉE, PUR, SABLÉ, BLANC

HYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.31 / PAIRE
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
  • N° article ANL11-735-10
  • N° de modèle du manufacturier 11-735
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 908
  • Poids à l’expédition 0.136 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Ansell Hyflex 11-735 noirs/blancs sont de très grande taille et sont conçus d’Intercept. Dotés d'un revêtement en polyuréthane, de coutures en polyester et possèdent un pouce complet. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A4 pour leur résistance aux coupures/niveau 3 pour leur résistance aux perforations. Doigts complets, poignets en tricot, homologués EN 388 avec une résistance 4X43C.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotIntercept
  • Style de protection des mainsGant
  • Poids d'isolation de gantCalibre 10
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - Numérique10
  • Longueur du gant10,25 po
  • Matériau de la doublure du gantIntercept
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • RéversibleNon
  • ÉpaisseurCal. 10
  • Sans siliconeNon
  • Force de perforation ANSI/ISEA126 N
  • CouleurNoir, blanc
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 6
  • Classement EN 388 4X43C
  • Normes ASTM D 3389-94, ASTM F 1790-97, EN388
  • Type de paume Enduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempage Non
  • Propriétés électrostatiques Isolant(e)
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Poids du tissu Calibre 10
  • Taille - alphabétique TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Série HyFlex
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 12
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Matériau de paume Polyuréthane
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)