!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS PAUME/DOIGTS G PR

GANTS ENDUITS PAUME/DOIGTS G PR

NO BRAND NAME ASSIGNED

GANTS ENDUITS PAUME/DOIGTS G PR close
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
GANTS ENDUITS PAUME/DOIGTS G PR

GANTS ENDUITS PAUME/DOIGTS G PR

NO BRAND NAME ASSIGNED

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,63 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 43,56 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SLS4500I09
  • N° de modèle du manufacturier 4500I09
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA1
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Propriétés électrostatiquesIsolant(e)
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexOui
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Style de gant Tricot
  • Style de protection des mains Gant
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Longueur du gant 9 po
  • Matériau de la doublure du gant Nylon
  • Fini de l'enduit du gant Mousse
  • Sans silicone Oui