Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants enduits PowerGrab Thermo 3/4 oranges de taille moyenne composés d’acrylique. Enduits de latex, homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures. Couvrent l’intégralité des doigts, manchettes en tricot, homologués EN 388 avec une résistance 2121X. Excellente isolation thermique, évacuation rapide de l’humidité et grande douceur pour plus de confort. Faciles à laver. Ils présentent des codes couleur.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de gantTricot
Matériau d'isolation des gantsAcrylique
NormesANSI Résistance aux coupures niveau A2, ASTM F2992-15, ANSI/ISEA 105-2016, EN 388 résultats : 2121X, California Proposition 65, EN 511 : GANTS DE PROTECTION CONTRE LE FROID : 01X
Classement EN 51101X
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de l'enduit du gantLatex
Comprend les fourchettes des doigtsOui
Couverture de l'enduit de base du gantPaume, doigts, jointures
Couverture de l'enduit du gantPaume, doigts et articulations
Longueur du gant10 po
Matériau de la doublure du gantAcrylique
Fini de l'enduit du gantMicroFinish
SériePowerGrab Thermo
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet72
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Matériau de revêtement de la poignéeLatex
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
Style de protection des mainsGant
Classement EN 3882121X
IsolationOui
Type de paumeRevêtu
Performance du gantAdhérence élevée
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Taille - alphabétiqueM
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantBrun
Caractéristiques du gantExcellente isolation thermique, évaporation rapide de l'humidité au niveau de la peau, douceur supplémentaire pour un confort sans frottement, lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement, ourlets avec code couleur pour une identification facile de la taille
ÉpaisseurCal. 10
Sans siliconeNon
Unité de ventePaire
CouleurOrange
Matériau de paumeAcrylique, latex
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca