!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE TTG (11), L 11 1/2PO, JNE/NOIR, KEVLAR/NITRILE, MANCHETTE TRICOT, PR

GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE TTG (11), L 11 1/2PO, JNE/NOIR, KEVLAR/NITRILE, MANCHETTE TRICOT, PR

IRONCLAD

GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE TTG (11), L 11 1/2PO, JNE/NOIR, KEVLAR/NITRILE, MANCHETTE TRICOT, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE TTG (11), L 11 1/2PO, JNE/NOIR, KEVLAR/NITRILE, MANCHETTE TRICOT, PR

GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE TTG (11), L 11 1/2PO, JNE/NOIR, KEVLAR/NITRILE, MANCHETTE TRICOT, PR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.38 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IPWKKC5KV06XXL
  • N° de modèle du manufacturier KKC5KV-06-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Informations sur le produit

La protection offerte par un gant en tricot Kevlar pour la résistance aux coupures est inégalée. Avec une couche de protection supplémentaire avec un revêtement en mousse de nitrile noir sur la paume et les doigts, ces gants en tricot de couleur jaune de 11.5 pouces de longueur sont disponibles en taille 11/très très grande avec une manchette en tricot et un style de coupe américaine.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • NormesANSI/CE
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
  • Sans latexOui
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétique2TG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Matériau de paumeKevlar
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Matériau en tricot Kevlar
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Taille - Numérique 11
  • Longueur du gant 10 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Série Command
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Force de perforation ANSI/ISEA 131 N
  • Couleur Jaune
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande