!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, TP(6), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A5 ANSI, PAUME TREMPÉE, MOUSSE NITRILE, SABLÉ, GRIS

GANTS ENDUITS, TP(6), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A5 ANSI, PAUME TREMPÉE, MOUSSE NITRILE, SABLÉ, GRIS

HYFLEX

GANTS ENDUITS, TP(6), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A5 ANSI, PAUME TREMPÉE, MOUSSE NITRILE, SABLÉ, GRIS close
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
GANTS ENDUITS, TP(6), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A5 ANSI, PAUME TREMPÉE, MOUSSE NITRILE, SABLÉ, GRIS

GANTS ENDUITS, TP(6), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A5 ANSI, PAUME TREMPÉE, MOUSSE NITRILE, SABLÉ, GRIS

HYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 25,85 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 3 722,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANL11-501-6
  • N° de modèle du manufacturier 11-501
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 880
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Ansell Hyflex 11-501 bleus/gris TP sont composés de Kevlar Intercept. Dotés d’un revêtement en mousse de nitrile et de pouces droits. Homologués ANSI/ISEA niveau A5 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et sont homologués EN 388 avec une résistance 3X41D. Sans silicone.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotIntercept
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI-ASTM/EN
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempageNon
  • Propriétés électrostatiquesIsolant(e)
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexOui
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Poids du tissuCalibre 13
  • Taille - alphabétiqueTP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantBleu
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Caractéristiques du gantSans silicone
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeOui
  • Force de perforation ANSI/ISEA87 N
  • CouleurBleu, gris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Classement EN 388 3X41D
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - Numérique 6
  • Longueur du gant 8,75 po
  • Matériau de la doublure du gant Kevlar
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Réversible Non
  • Série HyFlex CR+, HyFlex 11-501
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 2945
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Matériau de paume Mousse de nitrile
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)