!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,TG(10),NIVEAU DE COUPE ANSI A3,PAUME TREMPÉE,KEVLAR,10GA

GANTS ENDUITS,TG(10),NIVEAU DE COUPE ANSI A3,PAUME TREMPÉE,KEVLAR,10GA

SHOWA

GANTS ENDUITS,TG(10),NIVEAU DE COUPE ANSI A3,PAUME TREMPÉE,KEVLAR,10GA close
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
GANTS ENDUITS,TG(10),NIVEAU DE COUPE ANSI A3,PAUME TREMPÉE,KEVLAR,10GA

GANTS ENDUITS,TG(10),NIVEAU DE COUPE ANSI A3,PAUME TREMPÉE,KEVLAR,10GA

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,70 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 164,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEM350KV10
  • N° de modèle du manufacturier 350KV10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 37.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits verts/jaunes Showa KV350 en taille TG sont en Kevlar. Revêtement en nitrile et pouces droits. Homologués ANSI/ISEA niveau A3 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et sont homologués EN 388 avec une cote de 3X44CP.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotKevlar
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI 105, EN388
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantVert
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • ÉpaisseurCal. 10
  • Sans siliconeNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Matériau de paumeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Classement EN 388 3X44CP
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 10
  • Longueur du gant 9,5 po
  • Matériau de la doublure du gant Kevlar
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Réversible Non
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Vert, jaune
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)