Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants bleus Tucker Steamgloves enduits TG sont composés de coton entrecroisé et nitrile. Enduits de nitrile et dotés de pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau 2 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts et supportent une température de 225° F. Ils sont exempts de silicone et imperméables.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteManchette
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantComplet
Poids du tissu5 oz
Taille - alphabétiqueTG
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantBleu
Arbre d'entraînementNon classé
SérieSteamglove
Sans siliconeOui
Grammes de coupe ANSI/ISEA2 500 g
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Matériau en tricotCoton
NormesANSI105:200, ANSI105:2000, ANSI3389-94, CE, FDA 21CFR
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Sans latexOui
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Température max.225 Degrees F
Taille - Numérique10
Longueur du gant14 po
Matériau de la doublure du gantCoton entrecroisé
Fini de l'enduit du gantSableux
Caractéristiques du gantSans silicone, imperméable
Compatible avec les écrans tactilesNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA4000
Force de perforation ANSI/ISEA10 N
CouleurBleu
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 66,67 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: