!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,P(11),SABLÉ,NITRILE,PAUME/DOIGT,NIVEAU D'ABRASION ANSI 6

GANTS ENDUITS,P(11),SABLÉ,NITRILE,PAUME/DOIGT,NIVEAU D'ABRASION ANSI 6

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS,P(11),SABLÉ,NITRILE,PAUME/DOIGT,NIVEAU D'ABRASION ANSI 6 close
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
GANTS ENDUITS,P(11),SABLÉ,NITRILE,PAUME/DOIGT,NIVEAU D'ABRASION ANSI 6

GANTS ENDUITS,P(11),SABLÉ,NITRILE,PAUME/DOIGT,NIVEAU D'ABRASION ANSI 6

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 34,23 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 4 929,12 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSFN9878BNFS
  • N° de modèle du manufacturier N9878BNFS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.136 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits noirs présentent une taille petite. Il sont enduits de nitrile, présentent des coutures en Kevlar et présentent un pouce droit. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A3 pour leur résistance aux coupures/niveau 0 pour leur résistance aux perforations

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Longueur du gant9 po
  • SérieNinja BNF
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA0
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
  • Matériau de paumeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Normes ANSI 105, EN388
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Taille - alphabétique P
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Sans silicone Non
  • Force de perforation ANSI/ISEA 0 N
  • Couleur Noir
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)