!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,TP(6),SABLÉ,MOUSSE DE NITRILE,PAUME TREMPÉE,NIVEAU D'ABRASION ANSI 3,GRY

GANTS ENDUITS,TP(6),SABLÉ,MOUSSE DE NITRILE,PAUME TREMPÉE,NIVEAU D'ABRASION ANSI 3,GRY

HYFLEX

GANTS ENDUITS,TP(6),SABLÉ,MOUSSE DE NITRILE,PAUME TREMPÉE,NIVEAU D'ABRASION ANSI 3,GRY close
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
GANTS ENDUITS,TP(6),SABLÉ,MOUSSE DE NITRILE,PAUME TREMPÉE,NIVEAU D'ABRASION ANSI 3,GRY

GANTS ENDUITS,TP(6),SABLÉ,MOUSSE DE NITRILE,PAUME TREMPÉE,NIVEAU D'ABRASION ANSI 3,GRY

HYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 17,13 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 2 466,72 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANL205589
  • N° de modèle du manufacturier 11-100
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits HyFlex 11-100 gris en taille TP sont composés de nylon. Ils sont par ailleurs enduits de mousse de nitrile et homologués ANSI/ISEA niveau A1 résistance aux coupures. Couvrent l’intégralité des doigts, poignets en tricot, homologués EN 388 avec une cote de 2131A. Sans silicone, compatibles avec les écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotNylon
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI 105, CE, EN388 2016 : 2131A, EN 420, REACH
  • IsolationNon
  • Type de paumeRevêtu
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
  • Sans latexOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueTP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Caractéristiques du gantSans silicone, compatible avec écran tactile
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeOui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA200 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANon classé
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Classement EN 388 2131A
  • Résistivité de surface Non classé
  • Matériau du revêtement intérieur Mousse de nitrile
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Propriétés électrostatiques Isolant(e)
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume et doigts
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 6
  • Longueur du gant 8 po
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Réversible Non
  • Série 11-100
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 1 000
  • Force de perforation ANSI/ISEA 56
  • Couleur Gris
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)