!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, TP(6), POINTILLÉS, NITRILE, PAUME, POINTILLÉ/DOUBLE TREMPAGE, DOIGT COMPLET

GANTS ENDUITS, TP(6), POINTILLÉS, NITRILE, PAUME, POINTILLÉ/DOUBLE TREMPAGE, DOIGT COMPLET

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS, TP(6), POINTILLÉS, NITRILE, PAUME, POINTILLÉ/DOUBLE TREMPAGE, DOIGT COMPLET close
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
GANTS ENDUITS, TP(6), POINTILLÉS, NITRILE, PAUME, POINTILLÉ/DOUBLE TREMPAGE, DOIGT COMPLET

GANTS ENDUITS, TP(6), POINTILLÉS, NITRILE, PAUME, POINTILLÉ/DOUBLE TREMPAGE, DOIGT COMPLET

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,07 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 96,84 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSFN96797XS
  • N° de modèle du manufacturier N96797XS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # 887
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits MCR Safety Ninja N96797 noirs/gris de très grande taille sont composés de nylon. Enduits de nitrile et dotés de pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau 2 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts et sont dotés de manchettes en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Matériau en tricotNylon
  • NormesEN388, ANSI
  • Matériau du revêtement intérieurMousse de nitrile
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique6
  • Longueur du gant10,75 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Isolation Non
  • Double trempage Oui
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique TP
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Points
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Non
  • Couleur Noir, gris
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)