!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, P(7), LISSE, NITRILE, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, BL

GANTS ENDUITS, P(7), LISSE, NITRILE, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, BL

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS, P(7), LISSE, NITRILE, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, BL close
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
GANTS ENDUITS, P(7), LISSE, NITRILE, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, BL

GANTS ENDUITS, P(7), LISSE, NITRILE, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, BL

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,75 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 57,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF9683S
  • N° de modèle du manufacturier 9683S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # 885
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Gants enduits gris/blancs MCR Safety UltraTech 9683 de petite taille composés de nylon. Enduits de nitrile et dotés de pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau 2 résistance aux perforations. Couverture totale des doigts, manchettes en tricot et compatibilité avec les écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Matériau en tricotNylon
  • NormesEN388
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique7
  • Longueur du gant9 po
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Sans siliconeNon
  • CouleurGris, blanc
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Isolation Non
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique P
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Caractéristiques du gant Compatible avec les écrans tactiles
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)