!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, P(7), LISSE, NITRILE, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 4 ANSI, MANCHETTE TRICOT

GANTS ENDUITS, P(7), LISSE, NITRILE, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 4 ANSI, MANCHETTE TRICOT

CONDOR

GANTS ENDUITS, P(7), LISSE, NITRILE, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 4 ANSI, MANCHETTE TRICOT close
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
GANTS ENDUITS, P(7), LISSE, NITRILE, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 4 ANSI, MANCHETTE TRICOT

GANTS ENDUITS, P(7), LISSE, NITRILE, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 4 ANSI, MANCHETTE TRICOT

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,60 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 55,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CDR5AJ53
  • N° de modèle du manufacturier 5AJ53
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Gants enduits gris/blancs Condor de petite taille composés de nylon. Enduits de nitrile et dotés de pouces en aile. Intégralité des doigts, manchettes en tricot, homologués EN 388 avec une résistance 4121X.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Classement EN 3884121X
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique7
  • Longueur du gant9 po
  • Matériau de la doublure du gantPolyester
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • RéversibleNon
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de ventePaire
  • CouleurGris, blanc
  • Style de l'ourlet Avec revêtement
  • Matériau en tricot Nylon
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN388
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique P
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Gris
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Couleur de la manchette Blanc