!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, P(7), SABLÉ, MOUSSE DE NITRILE, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 4 ANSI

GANTS ENDUITS, P(7), SABLÉ, MOUSSE DE NITRILE, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 4 ANSI

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS, P(7), SABLÉ, MOUSSE DE NITRILE, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 4 ANSI close
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
GANTS ENDUITS, P(7), SABLÉ, MOUSSE DE NITRILE, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 4 ANSI

GANTS ENDUITS, P(7), SABLÉ, MOUSSE DE NITRILE, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 4 ANSI

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,80 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 81,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF9674S
  • N° de modèle du manufacturier 9674S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # 886
  • Poids à l’expédition 1.55 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits MCR Safety UltraTech 9674 gris en taille P sont composés de nylon. Dotés d’un revêtement en mousse de nitrile et de pouces droits. Homologués ANSI/ISEA niveau 1 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts avec manchettes en tricot et sont compatibles avec les écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Matériau en tricotNylon
  • IsolationNon
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • Caractéristiques du gantCompatible avec les écrans tactiles
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 7
  • Longueur du gant 9 po
  • Couleur du revêtement du gant Gris
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Non
  • Couleur Gris
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)