Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits HyFlex 11-100 gris en taille P sont composés de nylon. Ils sont par ailleurs enduits de mousse de nitrile et homologués ANSI/ISEA niveau A1 résistance aux coupures. Couvrent l’intégralité des doigts, poignets en tricot, homologués EN 388 avec une cote de 2131A. Sans silicone, ils sont compatibles avec les écrans tactiles.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotNylon
Style de protection des mainsGant
NormesANSI 105, CE, EN388 2016 : 2131A, EN 420, REACH
IsolationNon
Type de paumeRevêtu
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
Sans latexOui
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueP
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantGris
Arbre d'entraînementNon classé
Caractéristiques du gantSans silicone, compatible avec écran tactile
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeOui
Grammes de coupe ANSI/ISEA200 g
Résistance aux perforations ANSI/ISEANon classé
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA1
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Classement EN 3882131A
Résistivité de surfaceNon classé
Matériau du revêtement intérieurMousse de nitrile
Style de main du gantGauche et droite
Propriétés électrostatiquesIsolant(e)
Style de manchetteTricot
Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique7
Longueur du gant8 po
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Fini de l'enduit du gantSableux
RéversibleNon
Série11-100
Compatible avec les écrans tactilesOui
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA1 000
Force de perforation ANSI/ISEA56
CouleurGris
Pays d’origineViet Nam
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 5,57 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: