!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, M(8), SABLÉ, MOUSSE DE NITRILE, ¾ TREMPÉ, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 3 ANSI

GANTS ENDUITS, M(8), SABLÉ, MOUSSE DE NITRILE, ¾ TREMPÉ, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 3 ANSI

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS, M(8), SABLÉ, MOUSSE DE NITRILE, ¾ TREMPÉ, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 3 ANSI close
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
GANTS ENDUITS, M(8), SABLÉ, MOUSSE DE NITRILE, ¾ TREMPÉ, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 3 ANSI

GANTS ENDUITS, M(8), SABLÉ, MOUSSE DE NITRILE, ¾ TREMPÉ, RÉSISTANCE À L'ABRASION DE NIVEAU 3 ANSI

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 7,34 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 88,08 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF96781M
  • N° de modèle du manufacturier 96781M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # 886
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits MCR Safety Ninja 96781noirs/gris sont de taille moyenne et composés de nylon. Enduits de nitrile, pouces ailés. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 0 pour leur résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts et sont dotés de manchettes en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Matériau en tricotNylon
  • NormesEN388 4121
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique8
  • Longueur du gant10 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Isolation Non
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Trempage 3/4
  • Taille - alphabétique M
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Couleur Noir, gris
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)