!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, G(9), SABLÉ, MOUSSE DE NITRILE, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, GRIS

GANTS ENDUITS, G(9), SABLÉ, MOUSSE DE NITRILE, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, GRIS

HYFLEX

GANTS ENDUITS, G(9), SABLÉ, MOUSSE DE NITRILE, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, GRIS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS ENDUITS, G(9), SABLÉ, MOUSSE DE NITRILE, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, GRIS

GANTS ENDUITS, G(9), SABLÉ, MOUSSE DE NITRILE, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, GRIS

HYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 17,22 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 2 479,68 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANL205592
  • N° de modèle du manufacturier 11-100
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.101 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits HyFlex 11-100 gris en taille G sont composés de nylon. Ils sont par ailleurs enduits de mousse de nitrile et homologués ANSI/ISEA niveau A1 résistance aux coupures. Couvrent l’intégralité des doigts, poignets en tricot, homologués EN 388 avec une cote de 2131A. Sans silicone, ils sont compatibles avec les écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotNylon
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI 105, CE, EN388 2016 : 2131A, EN 420, REACH
  • IsolationNon
  • Type de paumeRevêtu
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
  • Sans latexOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Caractéristiques du gantSans silicone, compatible avec écran tactile
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeOui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA200 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANon classé
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Classement EN 388 2131A
  • Résistivité de surface Non classé
  • Matériau du revêtement intérieur Mousse de nitrile
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Propriétés électrostatiques Isolant(e)
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume et doigts
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 9
  • Longueur du gant 9,75 po
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Réversible Non
  • Série 11-100
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 1 000
  • Force de perforation ANSI/ISEA 56
  • Couleur Gris
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande