!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, G(9), POINTILLÉS,NITRILE,PAUME, POINTILLÉ/DOUBLE TREMPÉ, NYLON, 15GA

GANTS ENDUITS, G(9), POINTILLÉS,NITRILE,PAUME, POINTILLÉ/DOUBLE TREMPÉ, NYLON, 15GA

CONDOR

GANTS ENDUITS, G(9), POINTILLÉS,NITRILE,PAUME, POINTILLÉ/DOUBLE TREMPÉ, NYLON, 15GA close
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
GANTS ENDUITS, G(9), POINTILLÉS,NITRILE,PAUME, POINTILLÉ/DOUBLE TREMPÉ, NYLON, 15GA

GANTS ENDUITS, G(9), POINTILLÉS,NITRILE,PAUME, POINTILLÉ/DOUBLE TREMPÉ, NYLON, 15GA

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,55 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 102,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GGS19K997
  • N° de modèle du manufacturier 19K997
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Condor noirs/gris sont de grande taille et composés de nylon. Enduits de nitrile, pouce naturel. Homologués ANSI/ISEA niveau 2 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une résistance 4121X.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Classement EN 3884121X
  • IsolationNon
  • Type de paumeRevêtu
  • Double trempageOui
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture de l'enduit de base du gantComplet
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique9
  • Longueur du gant10 po
  • Matériau de la doublure du gantNylon
  • Fini de l'enduit du gantPoints
  • RéversibleNon
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de ventePaire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Style de l'ourlet Avec revêtement
  • Matériau en tricot Nylon
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN388
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Non
  • Couleur de la manchette Gris
  • Couleur Noir, gris
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)