!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, M(8), SABLÉ, MOUSSE DE NITRILE, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, GRIS

GANTS ENDUITS, M(8), SABLÉ, MOUSSE DE NITRILE, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, GRIS

HYFLEX

GANTS ENDUITS, M(8), SABLÉ, MOUSSE DE NITRILE, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, GRIS close
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
GANTS ENDUITS, M(8), SABLÉ, MOUSSE DE NITRILE, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, GRIS

GANTS ENDUITS, M(8), SABLÉ, MOUSSE DE NITRILE, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, GRIS

HYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.50 / PAIRE
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
  • N° article ANL11-801-8
  • N° de modèle du manufacturier 11-801
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 917
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Ansell 11-801 noirs/gris sont de taille moyenne et composés de nylon. De plus, ils sont dotés d’un enduit en mousse de nitrile et d’un pouce complet. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A1 pour leur résistance aux coupures/niveau 3 pour leur résistance aux perforations. Ils sont à doigts complets, dotés de poignets en tricot, et sont homologués EN 388 avec une résistance 3131A. Sans silicone.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotNylon
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI/ASTM/EN388 3111
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempageNon
  • Propriétés électrostatiquesIsolant(e)
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexOui
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Poids du tissuCalibre 15
  • Taille - alphabétiqueM
  • Matériau de la doublure du gantNylon
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • RéversibleNon
  • Série11-801
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet12
  • CouleurNoir, gris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Classement EN 388 3131A
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - Numérique 8
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Caractéristiques du gant Sans silicone
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Oui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires