!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, M(8), LISSES, MOUSSE NITRILE, , PAUME TREMPÉ, NYLON, 15GA,

GANTS ENDUITS, M(8), LISSES, MOUSSE NITRILE, , PAUME TREMPÉ, NYLON, 15GA,

JACKSON SAFETY

GANTS ENDUITS, M(8), LISSES, MOUSSE NITRILE, , PAUME TREMPÉ, NYLON, 15GA, close
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
GANTS ENDUITS, M(8), LISSES, MOUSSE NITRILE, , PAUME TREMPÉ, NYLON, 15GA,

GANTS ENDUITS, M(8), LISSES, MOUSSE NITRILE, , PAUME TREMPÉ, NYLON, 15GA,

JACKSON SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.55 / PAIRE
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
  • N° article KMB40226
  • N° de modèle du manufacturier 40226
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits KleenGuard G40 noirs/bleus sont de taille moyenne et composés de mousse de néoprène/nylon. Ils sont par ailleurs dotés d’un revêtement en mousse de nitrile et de pouces droits. Ils sont homologués ANSI/ISEA pour leur résistance aux coupures. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une résistance EN388.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Classement EN 388EN388
  • Matériau de protection des jointuresMousse de néoprène
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempageNon
  • Propriétés électrostatiquesConducteur/conductrice
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique8
  • Longueur du gant9 po
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • RéversibleNon
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet1
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANon classé
  • Style de l'ourlet Avec revêtement
  • Matériau en tricot Nylon
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes EN 388
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique M
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Noir, bleu