Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits Ansell Hyflex 11-816 noirs/bleus sont de petite taille et composés de nylon. Ils sont par ailleurs dotés d’un revêtement en mousse de nitrile et d’un pouce enduit. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A1 pour leur résistance aux coupures/niveau 2 pour leur résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une résistance 4121A. Sans silicone.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotNylon
Style de protection des mainsGant
Poids d'isolation de gantCalibre 18
IsolationNon
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
Sans latexOui
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique7
Longueur du gant9 po
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
Caractéristiques du gantSans silicone
Compatible avec les écrans tactilesNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA1
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Classement EN 3884121A
NormesANSI/ASTM/EN388
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité élevée
Style de manchetteTricot
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueP
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantSableux
RéversibleNon
ÉpaisseurCal. 18
Sans siliconeOui
CouleurNoir, bleu
Pays d’origineViet Nam
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca