Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits KleenGuard G40 noirs/bleus de taille TTG sont composés de mousse de néoprène/nylon. Ils sont par ailleurs dotés d’un revêtement en mousse de nitrile et de pouces droits. Ils sont homologués ANSI/ISEA pour leur résistance aux coupures. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une résistance EN388.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Classement EN 388EN388
Matériau de protection des jointuresMousse de néoprène
Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
Double trempageNon
Propriétés électrostatiquesConducteur/conductrice
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique11
Longueur du gant10,5 po
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Fini de l'enduit du gantLisse
RéversibleNon
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet1
Résistance aux perforations ANSI/ISEANon classé
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotNylon
Style de protection des mainsGant
NormesEN 388
IsolationNon
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétique2TG
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantBleu
Arbre d'entraînementNon classé
ÉpaisseurCal. 15
Sans siliconeNon
Unité de ventePaire
CouleurNoir, bleu
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 6,50 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: