!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,TG(10),LISSE,MOUSSE DE NITRILE,PAUME TREMPÉE,NIVEAU D'ABRASION ANSI 3,BL

GANTS ENDUITS,TG(10),LISSE,MOUSSE DE NITRILE,PAUME TREMPÉE,NIVEAU D'ABRASION ANSI 3,BL

SHOWA

GANTS ENDUITS,TG(10),LISSE,MOUSSE DE NITRILE,PAUME TREMPÉE,NIVEAU D'ABRASION ANSI 3,BL close
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
GANTS ENDUITS,TG(10),LISSE,MOUSSE DE NITRILE,PAUME TREMPÉE,NIVEAU D'ABRASION ANSI 3,BL

GANTS ENDUITS,TG(10),LISSE,MOUSSE DE NITRILE,PAUME TREMPÉE,NIVEAU D'ABRASION ANSI 3,BL

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.53 / PAIRE
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
  • N° article BEM4500-10
  • N° de modèle du manufacturier 4500-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Showa 4500 verts en taille TG sont composés de nylon. Revêtement en nitrile et pouces droits. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 1 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une cote de 4121XX.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotNylon
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI/ISEA, CE, EN388 3444
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantVert
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 1
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Classement EN 388 4121XX
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 10
  • Longueur du gant 9,5 po
  • Matériau de la doublure du gant Nylon
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Réversible Non
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Vert
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)