!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,M(8),RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU A2 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE,KEVLAR,13GA

GANTS ENDUITS,M(8),RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU A2 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE,KEVLAR,13GA

CONDOR

GANTS ENDUITS,M(8),RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU A2 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE,KEVLAR,13GA close
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
GANTS ENDUITS,M(8),RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU A2 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE,KEVLAR,13GA

GANTS ENDUITS,M(8),RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU A2 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE,KEVLAR,13GA

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.46 / PAIRE
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
  • N° article CDR4TXK2
  • N° de modèle du manufacturier 4TXK2
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 878
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Ces gants Condor enduits noirs/jaunes sont de taille moyenne et composés de kevlar. Revêtement en nitrile, coutures d’acrylique/nylon/kevlar, pouces ailés. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations. Ils sont dotés de manchettes en tricot et sont homologués EN 388 avec une cote de 4X31B.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotKevlar
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI/ISEA 105, EN388
  • Type de paumeRevêtu
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique8
  • Longueur du gant9,5 po
  • Matériau de la doublure du gantKevlar
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • RéversibleNon
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Couleur de la manchetteJaune
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Matériau de paumeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Classement EN 388 4X31B
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique M
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Série Condor
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Paire
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 7000
  • Couleur Noir, jaune