Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits PointGuard Ultra 9032 bleus/jaunes de taille moyenne sont composés de polyester SuperFabric. Enduits de nitrile et dotés de pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau A9 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Doigts complets, poignets en tricot, homologués EN 388 avec une résistance 4X43F. Ils présentent une haute visibilité.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotSuperFabric
Style de protection des mainsGant
Classement EN 3884X43F
IsolationNon
Type de paumeRevêtu
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture de l'enduit de base du gantTrempage 3/4
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique8
Longueur du gant7 po
Matériau de la doublure du gantPolyester
Fini de l'enduit du gantSableux
RéversibleNon
SériePointGuard
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet1
Couleur de la manchetteHaute visibilité
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA192000
Force de perforation ANSI/ISEA116
CouleurBleu, jaune
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA9
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume5
NormesANSI/ISEA, CE, EN388
Matériau du revêtement intérieurNitrile
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Sans latexOui
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
Taille - alphabétiqueM
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantBleu
Arbre d'entraînementNon classé
Caractéristiques du gantHaute visibilité
ÉpaisseurCal. 15
Sans siliconeOui
Unité de ventePaire
Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paume4,9 N
Grammes de coupe ANSI/ISEA7167
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Matériau de paumeNitrile
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca