!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,G(9),NIVEAU ANSI DE COUPE A4,PAUME TREMPÉE,MOUSSE NITRILE,LISSE, PAUME

GANTS ENDUITS,G(9),NIVEAU ANSI DE COUPE A4,PAUME TREMPÉE,MOUSSE NITRILE,LISSE, PAUME

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS,G(9),NIVEAU ANSI DE COUPE A4,PAUME TREMPÉE,MOUSSE NITRILE,LISSE, PAUME close
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
GANTS ENDUITS,G(9),NIVEAU ANSI DE COUPE A4,PAUME TREMPÉE,MOUSSE NITRILE,LISSE, PAUME

GANTS ENDUITS,G(9),NIVEAU ANSI DE COUPE A4,PAUME TREMPÉE,MOUSSE NITRILE,LISSE, PAUME

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.74 / PAIRE
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
  • N° article MSF9178NFOL
  • N° de modèle du manufacturier 9178NFOL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Gants enduits MCR Safety CuTPRo 9178NFO oranges de grande taille composés de Kevlar. Avec revêtement en mousse de nitrile, coutures en fil à âme et pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau A4 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Avec des manchettes en tricot, compatibles avec les écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • NormesANSI 105
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • Caractéristiques du gantCompatible avec les écrans tactiles
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Force de perforation ANSI/ISEA67,91 N
  • CouleurOrange
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Matériau en tricot Kevlar
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 9
  • Longueur du gant 13 po
  • Couleur du revêtement du gant Orange
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Série Memphis Orange Kevlar
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 0
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Matériau de paume Nitrile
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)