!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,G(9),14PO DE LONG,SABLÉ,NITRILE,COTON,BLEU,MANCHETTE DE GANTELET

GANTS ENDUITS,G(9),14PO DE LONG,SABLÉ,NITRILE,COTON,BLEU,MANCHETTE DE GANTELET

DAYMARK

GANTS ENDUITS,G(9),14PO DE LONG,SABLÉ,NITRILE,COTON,BLEU,MANCHETTE DE GANTELET close
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
GANTS ENDUITS,G(9),14PO DE LONG,SABLÉ,NITRILE,COTON,BLEU,MANCHETTE DE GANTELET

GANTS ENDUITS,G(9),14PO DE LONG,SABLÉ,NITRILE,COTON,BLEU,MANCHETTE DE GANTELET

DAYMARK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.56 / PAIRE
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
  • N° article WWG6GVA4
  • N° de modèle du manufacturier 92144
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.33 lb

Informations sur le produit

Ces gants bleus Tucker Steamgloves enduits de grande taille sont composés de coton entrecroisé et nitrile. Enduits de nitrile et dotés de pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau 2 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts et supportent une température de 225° F. Ils sont exempts de silicone et imperméables.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteManchette
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Poids du tissu5 oz
  • Taille - alphabétiqueG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantBleu
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • SérieSteamglove
  • Sans siliconeOui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA2 500 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Matériau en tricot Coton
  • Normes ANSI105:200, ANSI105:2000, ANSI3389-94, CE, FDA 21CFR
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Oui
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Température max. 225 Degrees F
  • Taille - Numérique 9
  • Longueur du gant 14 po
  • Matériau de la doublure du gant Coton entrecroisé
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Caractéristiques du gant Sans silicone, imperméable
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 4000
  • Force de perforation ANSI/ISEA 10 N
  • Couleur Bleu
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires