Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits MCR Safety CuTPRo 9672DT5 bleus/blancs de grande taille sont composés de PEHD et d’acier inoxydable. Ils présentent un revêtement en mousse de nitrile, des coutures en PEHD et des pouces droits. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A6 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Dotés de poignets en tricot.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
NormesANSI 105, EN388
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
Sans latexNon
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueG
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantLisse
SérieMemphis Dyneema
Compatible avec les écrans tactilesNon
Unité de ventePaire
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Matériau de paumeMousse de nitrile
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
Matériau en tricotPEHP diamant
Style de protection des mainsGant
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique9
Longueur du gant13,5 po
Couleur du revêtement du gantBleu
Arbre d'entraînementNon classé
ÉpaisseurCal. 10
Sans siliconeNon
Force de perforation ANSI/ISEA108,09 N
CouleurBleu, blanc
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca