!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS COUPURES, TAILLE TP (6), LONGUEUR 9 1/2PO, GRIS/NOIR, TRICOT PEHP/NITRILE, PAIRE

GANTS RÉSISTANTS COUPURES, TAILLE TP (6), LONGUEUR 9 1/2PO, GRIS/NOIR, TRICOT PEHP/NITRILE, PAIRE

IRONCLAD

GANTS RÉSISTANTS COUPURES, TAILLE TP (6), LONGUEUR 9 1/2PO, GRIS/NOIR, TRICOT PEHP/NITRILE, PAIRE close
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
GANTS RÉSISTANTS COUPURES, TAILLE TP (6), LONGUEUR 9 1/2PO, GRIS/NOIR, TRICOT PEHP/NITRILE, PAIRE

GANTS RÉSISTANTS COUPURES, TAILLE TP (6), LONGUEUR 9 1/2PO, GRIS/NOIR, TRICOT PEHP/NITRILE, PAIRE

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,47 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 161,64 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article IPWKKC2FN01XS
  • N° de modèle du manufacturier KKC2FN-01-XS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Ces gants en tricot HPPE coupe américaine ont un entredoigt-index renforcé et sont enduits de mousse de nitrile noire sur la paume et les doigts pour une résistance et une protection accrues contre les coupures. Ils sont disponibles en gris, de taille petite (six) et mesurent 9.5 pouces de longueur.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • NormesANSI/CE
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
  • Sans latexOui
  • Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
  • Taille - alphabétiqueTP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
  • ÉpaisseurCal. 18
  • Sans siliconeNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Matériau de paumePEHD
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Taille - Numérique 6
  • Longueur du gant 10 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Série Command
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Force de perforation ANSI/ISEA 84 N
  • Couleur Gris