!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ANSI COUPE NIV A3/PERF NIV 3/ABRASION NIV 3,TP/6,10 1/2 PO L,GRIS,NITRILE/PU,PR

GANTS,ANSI COUPE NIV A3/PERF NIV 3/ABRASION NIV 3,TP/6,10 1/2 PO L,GRIS,NITRILE/PU,PR

BOB DALE

GANTS,ANSI COUPE NIV A3/PERF NIV 3/ABRASION NIV 3,TP/6,10 1/2 PO L,GRIS,NITRILE/PU,PR close
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
GANTS,ANSI COUPE NIV A3/PERF NIV 3/ABRASION NIV 3,TP/6,10 1/2 PO L,GRIS,NITRILE/PU,PR

GANTS,ANSI COUPE NIV A3/PERF NIV 3/ABRASION NIV 3,TP/6,10 1/2 PO L,GRIS,NITRILE/PU,PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.50 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-1-9623-6
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9623-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.145 lb

Informations sur le produit

Ces gants sont résist a/coup selon les spécifications ANSI de niveau de coupure A3, ils sont résistants à l'abrasion selon le niveau d'abrasion ANSI de niveau trois et sont résistants à la perforation selon le niveau de perforation ANSI de niveau trois. Ils mesurent 10 1/2po long et sont fabriqués à partir de polyuréthane gris, a/une fini rugueuse en nitrile. Ces gants sont très petits, tle six.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Matériau du revêtement intérieurNitrile
  • Double trempageOui
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Sans latexNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - Numérique6
  • Longueur du gant11 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir/bleu
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Matériau de paumeNitrile finition sableuse
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 1
  • Taille - alphabétique TP
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Série Résistant aux coupures
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Force de perforation ANSI/ISEA 60
  • Couleur Noir, gris