Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants utilitaires SpeedKnit enduits sont jnes ht vis et ont un revêtement en nitrile a/une fini lisse. Le revêtement recouvre la paume et les doigts. Cette paire de gants en maille s/cout est disponible en taille P.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Matériau du revêtement intérieurMousse de nitrile
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Couverture de l'enduit de base du gantPaume
Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
Longueur du gant10 po
Matériau de la doublure du gantPEHP
Fini de l'enduit du gantLisse
SérieS1DE-91
Compatible avec les écrans tactilesNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEANon testé
Résistance aux perforations ANSI/ISEANon classé
Résistance aux coupures ANSI/ISEANon testé
Matériau en tricotPEHD
NormesEN 388: 2016
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Sans latexOui
Couverture des doigtsDoigt complet
Taille - alphabétiqueP
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantNoir
Caractéristiques du gantSans silicone
ÉpaisseurCal. 15
Sans siliconeOui
Force de perforation ANSI/ISEANon testé
CouleurJaune
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 5,93 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 28,72 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: