!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, P(7), NIVEAU DE COUPE ANSI A3, PAUME TREMPÉE, DIAMANT DYNEEMA, 10GA

GANTS ENDUITS, P(7), NIVEAU DE COUPE ANSI A3, PAUME TREMPÉE, DIAMANT DYNEEMA, 10GA

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS, P(7), NIVEAU DE COUPE ANSI A3, PAUME TREMPÉE, DIAMANT DYNEEMA, 10GA close
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
GANTS ENDUITS, P(7), NIVEAU DE COUPE ANSI A3, PAUME TREMPÉE, DIAMANT DYNEEMA, 10GA

GANTS ENDUITS, P(7), NIVEAU DE COUPE ANSI A3, PAUME TREMPÉE, DIAMANT DYNEEMA, 10GA

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.17 / PAIRE
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
  • N° article MSFN9676GS
  • N° de modèle du manufacturier N9676GS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits MCR Safety CuTPRo Ninja Max N9676G noirs sont de petite taille et composés de PEHD. Ils sont par ailleurs dotés d’un revêtement en polyuréthane à base d'eau, d'un enduit de nitrile, de coutures PEHD et de pouces en aile. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A3 pour leur résistance aux coupures/niveau 3 pour leur résistance aux perforations. Ils présentent des manchettes en tricot et sont compatibles avec les écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • NormesANSI 105, EN388
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane à base d'eau, nitrile
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • Caractéristiques du gantCompatible avec les écrans tactiles
  • ÉpaisseurCal. 10
  • Sans siliconeNon
  • Force de perforation ANSI/ISEA0 N
  • CouleurNoir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Matériau en tricot PEHP diamant
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 7
  • Longueur du gant 12,5 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Série Ninja Max
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 0
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Matériau de paume Polyuréthane à base d'eau, nitrile
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)