!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, M(8), PAUME TREMPÉE, PUR/NITRILE À BASE D'EAU, RUGUEUX, GRIS

GANTS ENDUITS, M(8), PAUME TREMPÉE, PUR/NITRILE À BASE D'EAU, RUGUEUX, GRIS

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS, M(8), PAUME TREMPÉE, PUR/NITRILE À BASE D'EAU, RUGUEUX, GRIS close
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
GANTS ENDUITS, M(8), PAUME TREMPÉE, PUR/NITRILE À BASE D'EAU, RUGUEUX, GRIS

GANTS ENDUITS, M(8), PAUME TREMPÉE, PUR/NITRILE À BASE D'EAU, RUGUEUX, GRIS

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.47 / PAIRE
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
  • N° article MSFN9690TCM
  • N° de modèle du manufacturier N9690TCM
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Gants enduits MCR Safety Ninja Therma Force N9690TC noirs/gris taille M composés d’HPPE acrylique. Dotés d’un revêtement en polyuréthane à base d'eau, d'un enduit de nitrile, de coutures HPPE, résistant aux coupures, avec des pouces ailés. Homologués ANSI/ISEA niveau A5 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Intégralité des doigts, manchettes en tricot, homologués EN 388 avec une résistance 4XX4.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Matériau en tricotPEHP diamant
  • Matériau d'isolation des gantsAcrylique
  • NormesANSI/ISEA 105:2016, EN 388, EN 511 X2X
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée avec isolation en tissu éponge acrylique
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueM
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînement-22 Degrees F
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA2 500 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Matériau de paumeBiopolymère, PEHP, synthétique
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4XX4
  • Isolation Oui
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane à base d'eau, nitrile
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 8
  • Longueur du gant 10 po
  • Matériau de la doublure du gant Tissu éponge en acrylique
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Série Ninja Thermal Force
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 4100
  • Force de perforation ANSI/ISEA 130 N
  • Couleur Noir, gris
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)