Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants enduits MCR Safety Ninja Therma Force N9690TC noirs/gris taille G composés d’HPPE acrylique. Dotés d’un revêtement en polyuréthane à base d'eau, d'un enduit de nitrile, de coutures HPPE, résistant aux coupures, avec des pouces ailés. Homologués ANSI/ISEA niveau A5 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Intégralité des doigts, manchettes en tricot, homologués EN 388 avec une résistance 4XX4.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Matériau en tricotPEHP diamant
Matériau d'isolation des gantsAcrylique
NormesANSI/ISEA 105:2016, EN 388, EN 511 X2X
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité élevée avec isolation en tissu éponge acrylique
Style de manchetteTricot
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueG
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînement-22 Degrees F
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Grammes de coupe ANSI/ISEA2 500 g
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Matériau de paumeAcrylique, PEHD
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Classement EN 3884XX4
IsolationOui
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane à base d'eau, nitrile
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique9
Longueur du gant10,25 po
Matériau de la doublure du gantAcrylique
Fini de l'enduit du gantRugueux
SérieNinja Thermal Force
Compatible avec les écrans tactilesNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA4100
Force de perforation ANSI/ISEA130 N
CouleurNoir, gris
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 6,97 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 6,85 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: