!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,G(9),NIVEAU DE COUPE ANSI A2,PAUME TREMPÉE,NITRILE,PEHP,13GA,MOUSSE

GANTS ENDUITS,G(9),NIVEAU DE COUPE ANSI A2,PAUME TREMPÉE,NITRILE,PEHP,13GA,MOUSSE

CONDOR

GANTS ENDUITS,G(9),NIVEAU DE COUPE ANSI A2,PAUME TREMPÉE,NITRILE,PEHP,13GA,MOUSSE close
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
GANTS ENDUITS,G(9),NIVEAU DE COUPE ANSI A2,PAUME TREMPÉE,NITRILE,PEHP,13GA,MOUSSE

GANTS ENDUITS,G(9),NIVEAU DE COUPE ANSI A2,PAUME TREMPÉE,NITRILE,PEHP,13GA,MOUSSE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,97 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 107,64 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article EBP2ZMF2
  • N° de modèle du manufacturier 2ZMF2
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Condor noirs/gris sont de grande taille et composés d’HPPE. De plus ils présentent par ailleurs un enduit en nitrile, des coutures en polyester et un pouce droit. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 0 résistance aux perforations. Ils sont dotés de poignets en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • RéversibleNon
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Couleur de la manchetteGris
  • Force de perforation ANSI/ISEA10 N
  • CouleurNoir, gris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN388
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 9
  • Longueur du gant 10 po
  • Matériau de la doublure du gant PEHP
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Série Condor
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Paire
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 10 000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 0
  • Matériau de paume Nitrile