Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits de Proflex en tricot s/cout sont de couleur gr. Ils ont un revêtement en nitrile a/une fini sablée. Le revêtement recouvre la paume et les doigts. Cette paire de gants est disponible en taille P.
Spécifications techniques
ArticleGant enduit
Style de gantTricot
NormesANSI 105, EN 388 :
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Sans latexNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Longueur du gant9,5 po
Couleur du revêtement du gantNoir
Série7 031
Compatible avec les écrans tactilesNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEANon testé
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA3
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Matériau du revêtement intérieurNitrile
Performance du gantAdhérence élevée
Style de manchetteTricot
Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantSableux
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Force de perforation ANSI/ISEANon testé
CouleurGris
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca