Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de sécurité à manchette en tricot confortable et coupe américaine ont à la fois une résistance aux coupures et une adhérence grâce au revêtement en mousse de nitrile noire sur la paume et les doigts. Ils sont fabriqués en tricot HPPE gris en taille très très grande (11) et mesurent 11.5 pouces de longueur.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
NormesANSI/CE
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
Sans latexOui
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétique2TG
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantLisse
Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
ÉpaisseurCal. 15
Sans siliconeNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Matériau de paumePEHD
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Matériau en tricotPEHD
Style de protection des mainsGant
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Taille - Numérique11
Longueur du gant10 po
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
SérieCommand
Compatible avec les écrans tactilesOui
Force de perforation ANSI/ISEA129 N
CouleurGris
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 17,82 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: