!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUPURES/AUX CHOCS,CAL 13,TAILLE 11/TTG/9 PO,GRIS/NR,HPPE/NITRILE/TRICT,PAIRE

GANTS RÉSIST COUPURES/AUX CHOCS,CAL 13,TAILLE 11/TTG/9 PO,GRIS/NR,HPPE/NITRILE/TRICT,PAIRE

BOB DALE

GANTS RÉSIST COUPURES/AUX CHOCS,CAL 13,TAILLE 11/TTG/9 PO,GRIS/NR,HPPE/NITRILE/TRICT,PAIRE close
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
GANTS RÉSIST COUPURES/AUX CHOCS,CAL 13,TAILLE 11/TTG/9 PO,GRIS/NR,HPPE/NITRILE/TRICT,PAIRE

GANTS RÉSIST COUPURES/AUX CHOCS,CAL 13,TAILLE 11/TTG/9 PO,GRIS/NR,HPPE/NITRILE/TRICT,PAIRE

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.19 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-1-9790-11
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9790-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.46 lb

Informations sur le produit

Ces gants offrent une protection multirisque contre objets tranchants et impacts sur les doigts et le dos de la main. Gris et noir, taille 1½TG et mesure 9 po (LO) avec des poignets en maille pour protéger les poignets. Ils sont en maille sans couture d'épaisseur 13 jauges et fabriqués en polyéthylène haute performance pour une sécurité fiable et durable. Les gants sont dotés d'un entrejambe de pouce renforcé et les paumes sont recouvertes de nitrile sableux pour une prise antidérapan

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
  • Force d'impact ANSI/ISEA6,5 N
  • NormesANSI/ISEA 105, ANSI/ISEA 138, EN 388
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Taille - Numérique11
  • Longueur du gant9 po
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1 000 g
  • Matériau de paumeNitrile finition sableuse
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Classement EN 388 4X43C
  • Isolation Non
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Couleur Gris
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)