!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,2TG(11),NIVEAU DE COUPE ANSI A4,PAUME TREMPÉE,MOUSSE NITRILE,PEHP,13GA

GANTS ENDUITS,2TG(11),NIVEAU DE COUPE ANSI A4,PAUME TREMPÉE,MOUSSE NITRILE,PEHP,13GA

BDG

GANTS ENDUITS,2TG(11),NIVEAU DE COUPE ANSI A4,PAUME TREMPÉE,MOUSSE NITRILE,PEHP,13GA close
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
GANTS ENDUITS,2TG(11),NIVEAU DE COUPE ANSI A4,PAUME TREMPÉE,MOUSSE NITRILE,PEHP,13GA

GANTS ENDUITS,2TG(11),NIVEAU DE COUPE ANSI A4,PAUME TREMPÉE,MOUSSE NITRILE,PEHP,13GA

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.97 / PAIRE
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
  • N° article ALG991977811
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9778-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits BDG Cut-X 99-1-9778 noirs présentent une taille TTG et sont fabriqués en PEHD. Ils sont par ailleurs enduits de mousse de nitrile et homologués ANSI/ISEA niveau de coupure A4. Ils sont dotés de poignets en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétique2TG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • SérieCut-X
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1 500 g
  • CouleurNoir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 11
  • Longueur du gant 9 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non testé
  • Matériau de paume Mousse en caoutchouc
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)