Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants gris répondants aux spécifications de niveau de coupe ANSI A9 sont tle 11 2T grande dent 10 1/2po long. Ils sont fabriqués à partir de polyuréthane et ont une paume en nitrile à texture rugueuse. Ces gants peuvent résister à une force de perforation ANSI niveau 60 et à un cycle d'abrasion ANSI.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
NormesANSI/ISEA 105
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétique2TG
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantSableux
SérieRésistant aux coupures
Compatible avec les écrans tactilesNon
Force de perforation ANSI/ISEA60
CouleurBleu, gris
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA9
Matériau en tricotPEHD
Style de protection des mainsGant
IsolationNon
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique11
Longueur du gant11 po
Couleur du revêtement du gantBleu
Arbre d'entraînementNon classé
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
Matériau de paumeNitrile finition sableuse
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 38,34 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: