GANTS DE DEXTÉRITÉ,PAUME TREMPÉE,TLE 9,BLEU,PR
GANTS DE DEXTÉRITÉ,PAUME TREMPÉE,TLE 9,BLEU,PR
SUPERIOR GLOVE
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Compare
Product Details
Ces gants en tricot ont des paumes enduites de nitrile. Ils sont tle 9 et bleus. Ce sont des gants série Dexterity. Ces gants sont 100 % biodégradables grâce à l'additif dans le revêtement en nitrile et offrent une résist à l'abrasion et à la perforation lors de la manipulation de travaux dans les industries de la maintenance, de l'automobile et de l'emboutissage des métaux. Ils ont une coque en tricot s/cout 100% coton et un revêtement de paume enduit de nitrile résistant.
Technical Specs
Article Gant revêtu
Matériau en tricot Coton
Style de main du gant Gauche et droite
Performance du gant Dextérité élevée
Style de manchette Tricot
Couverture des doigts Doigt complet
Couverture de l'enduit du gant Trempage 3/4
Taille - alphabétique G
Construction du gant Tricot sans coutures
Couleur du revêtement du gant Bleu
Arbre d'entraînement Non classé
Compatible avec les écrans tactiles Non
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 5000
Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
Style de gant Tricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
Double trempage Non
Matériau de l'enduit du gant Nitrile
Sans latex Non
Comprend un entredoigt-index renforcé Non
Taille - Numérique 9
Longueur du gant 9,5 po
Matériau de la doublure du gant Non doublé
Fini de l'enduit du gant Lisse
Épaisseur Cal. 15
Sans silicone Non
Force de perforation ANSI/ISEA 40 N
Couleur Bleu, blanc
Country of Origin Chine
(subject to change)
Alternate Products
HYFLEX CR+
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
7,47 $
/ PAIRE
EASYFLEX
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
5,97 $
/ PAIRE
HYLITE
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
6,57 $
/ PAIRE