Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants bleus/blancs Superiorglove Dexterity S15NT enduits de grande taille sont composés de coton. Ils sont enduits de mousse de nitrile et homologués ANSI/ISEA niveau 2 résistance aux perforations. Intégralité des doigts, manchettes en tricot.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Matériau en tricotCoton
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité élevée
Style de manchetteTricot
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
Taille - alphabétiqueG
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantBleu
Arbre d'entraînementNon classé
Compatible avec les écrans tactilesNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA5000
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique9
Longueur du gant10 po
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Fini de l'enduit du gantLisse
ÉpaisseurCal. 15
Sans siliconeNon
Force de perforation ANSI/ISEA40 N
CouleurBleu, blanc
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca