!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE DEXTÉRITÉ,PAUME TREMPÉE,TLE 6,BLEU,COT/NITRILE,PR

GANTS DE DEXTÉRITÉ,PAUME TREMPÉE,TLE 6,BLEU,COT/NITRILE,PR

SUPERIOR GLOVE

GANTS DE DEXTÉRITÉ,PAUME TREMPÉE,TLE 6,BLEU,COT/NITRILE,PR close
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
GANTS DE DEXTÉRITÉ,PAUME TREMPÉE,TLE 6,BLEU,COT/NITRILE,PR

GANTS DE DEXTÉRITÉ,PAUME TREMPÉE,TLE 6,BLEU,COT/NITRILE,PR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.68 / PAIRE
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
  • N° article SUGS15NT6
  • N° de modèle du manufacturier S15NT6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 886
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces gants Dexterity ont une coque en tricot s/cout 100% coton et un revêtement de paume enduit de nitrile résistant. Ils sont bleus et viennent dans une taille 6. Ces gants sont 100 % biodégradables grâce à l'additif dans le revêtement en nitrile et offrent une résist à l'abrasion et à la perforation lors de la manipulation de travaux dans les industries de la maintenance, de l'automobile et de l'emboutissage des métaux.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Matériau en tricotCoton
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
  • Taille - alphabétiqueTP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantBleu
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA5000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 6
  • Longueur du gant 8,5 po
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Non
  • Force de perforation ANSI/ISEA 40 N
  • Couleur Bleu, blanc
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)