!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS COUPURES, COUPE AMÉRICAINE, TRICOT, TG 9, 10 1/4PO L, GRIS/NOIR/SABLE, NITRILE

GANTS RÉSISTANTS COUPURES, COUPE AMÉRICAINE, TRICOT, TG 9, 10 1/4PO L, GRIS/NOIR/SABLE, NITRILE

HYFLEX

GANTS RÉSISTANTS COUPURES, COUPE AMÉRICAINE, TRICOT, TG 9, 10 1/4PO L, GRIS/NOIR/SABLE, NITRILE close
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
GANTS RÉSISTANTS COUPURES, COUPE AMÉRICAINE, TRICOT, TG 9, 10 1/4PO L, GRIS/NOIR/SABLE, NITRILE

GANTS RÉSISTANTS COUPURES, COUPE AMÉRICAINE, TRICOT, TG 9, 10 1/4PO L, GRIS/NOIR/SABLE, NITRILE

HYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 23,00 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 3 312,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANL11928090PR
  • N° de modèle du manufacturier 11-928-9VP
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.107 lb

Informations sur le produit

Cette paire de gants résistants aux coupures gris et noirs est disponible en taille 9 et fait partie de la série HYFLEX️ Medium Duty/Cut Protection. Ces gants sont en nitrile trempé aux 3/4 avec du caoutchouc sur la paume. revêtement sablé et sans latex ni silicone, la longueur du gant est de 10 1/4 pouces de style standard et présente un style de manchette en tricot avec une coupe américaine.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • NormesANSI-ASTM/EN
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • SérieRésistance moyenne/protection contre les coupures
  • Sans siliconeOui
  • Force de perforation ANSI/ISEA65 N
  • CouleurNoir, gris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Oui
  • Longueur du gant 10,25 po
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 3438
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Matériau de paume Nitrile
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)