!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,M(8),NIVEAU DE COUPE ANSI A5,PAUME TREMPÉE,MOUSSE NITRILE,SABLÉ,JAUNE

GANTS ENDUITS,M(8),NIVEAU DE COUPE ANSI A5,PAUME TREMPÉE,MOUSSE NITRILE,SABLÉ,JAUNE

MICROFLEX

GANTS ENDUITS,M(8),NIVEAU DE COUPE ANSI A5,PAUME TREMPÉE,MOUSSE NITRILE,SABLÉ,JAUNE close
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
GANTS ENDUITS,M(8),NIVEAU DE COUPE ANSI A5,PAUME TREMPÉE,MOUSSE NITRILE,SABLÉ,JAUNE

GANTS ENDUITS,M(8),NIVEAU DE COUPE ANSI A5,PAUME TREMPÉE,MOUSSE NITRILE,SABLÉ,JAUNE

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 26,39 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 3 800,16 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANL11-515-8
  • N° de modèle du manufacturier 11-515
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 908
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Gants enduits Ansell Hyflex 11-515 oranges/jaunes de taille moyenne en Intercept. Avec revêtement en mousse de nitrile, coutures en Kevlar, Intercept, Lycra et pouce droit. Homologués ANSI/ISEA niveau A5 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Intégralité des doigts, manchettes en tricot, homologués EN 388 avec une résistance 4X42E. Sans silicone.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotIntercept
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI/ISEA
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - Numérique8
  • Longueur du gant9,75 po
  • Matériau de la doublure du gantKevlar
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • RéversibleNon
  • SérieHyFlex
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de ventePaire
  • Force de perforation ANSI/ISEA96 N
  • CouleurOrange, jaune
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4X42E
  • Type de paume Enduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempage Non
  • Propriétés électrostatiques Isolant(e)
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Oui
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Poids du tissu Calibre 13
  • Taille - alphabétique M
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Orange
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Caractéristiques du gant Sans silicone
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Oui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 7000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Matériau de paume Nitrile
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)