!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
GANTS,RÉSIST COUP,ABS NIVEAU 4,TRICOT SANS COUTURES,RUGUEUX,ENDUIT PAUME/DOIGTS,M,NR,NITRILE

GANTS,RÉSIST COUP,ABS NIVEAU 4,TRICOT SANS COUTURES,RUGUEUX,ENDUIT PAUME/DOIGTS,M,NR,NITRILE

HYFLEX

GANTS,RÉSIST COUP,ABS NIVEAU 4,TRICOT SANS COUTURES,RUGUEUX,ENDUIT PAUME/DOIGTS,M,NR,NITRILE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
GANTS,RÉSIST COUP,ABS NIVEAU 4,TRICOT SANS COUTURES,RUGUEUX,ENDUIT PAUME/DOIGTS,M,NR,NITRILE

GANTS,RÉSIST COUP,ABS NIVEAU 4,TRICOT SANS COUTURES,RUGUEUX,ENDUIT PAUME/DOIGTS,M,NR,NITRILE

HYFLEX

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $9.27 / PAIRE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # ANL11550080PR
  • Mfr. Model # 11-550-8
  • UNSPSC # 46181504
  • CATALOGUE PAGE # 880
  • Shipping Weight 0.086 lbs

Product Details

Ces gants nrs résist a/coup ont un revêtement en nitrile et une fini lisse. Le revêtement recouvre la paume et les doigts. Cette paire est en tricot s/cout, a un niveau d'abrasion 4 et est disponible en taille M.

Technical Specs

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • NormesANSI-ASTM/EN
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
  • Longueur du gant8,25 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • SérieHyFlex 11-550
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA7.633
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA ANSI CUT (CPPT) moy 592 grammes: ANSI CUT (TDM-100 moy 639 grammes
  • Couleur Noir, vert
  • Country of Origin Sri Lanka (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list